Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6453LZ, Fetra Handpritschenwagen 6453LZ mit Zugöse Ladefläche 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737261
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6453LZ
EAN/GTIN:
     4017976214092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6453LZ, Handpritschenwagen 6453LZ mit Zugöse Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
700
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
420
Gesamtlänge (mm):
1560
Gesamtbreite (mm):
825
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
78
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, HANDPRITSCHENWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 939,42*
€ 1.014,14*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,02*
€ 1.033,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,69*
€ 1.057,11*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,65*
€ 1.062,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.004,95*
€ 1.082,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,56*
€ 1.229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,36*
€ 1.223,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,79*
€ 1.189,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,62*
€ 1.165,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,02*
€ 1.143,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.