Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1309, Fetra Kunststoffkasten 400 x 300 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe grau, 2 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737252
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1309
EAN/GTIN:
     4017976013091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1309, Kunststoffkasten 400 x 300 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe grau, 2 Muschelgriffe, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
15
Innenmaße (mm):
366 x 264 x 130
Gesamtlänge (mm):
400
Gesamtbreite (mm):
300
Gesamthöhe (mm):
145
Inhalt (Liter):
12,6
Ursprungsland:
CH
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 16,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 17,04*
6 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 11,42*
€ 17,12*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 17,64*
7 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 12,19*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1315
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.