Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6456VZ, Fetra Handpritschenwagen 6456VZ mit Zugöse Ladefläche 2.000 x 1.000 mm L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737233
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6456VZ
EAN/GTIN:
     4017976214139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6456VZ, Handpritschenwagen 6456VZ mit Zugöse Ladefläche 2.000 x 1.000 mm Ladefläche 2.000 x 1.000 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
159000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1250
Nutzflächenlänge (mm):
2000
Nutzflächenbreite (mm):
1000
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
2360
Gesamtbreite (mm):
1025
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
159
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, HANDPRITSCHENWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.289,22*
€ 1.373,12*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,07*
€ 1.400,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,00*
€ 1.433,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,57*
€ 1.440,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.378,10*
€ 1.467,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,72*
€ 1.666,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,59*
€ 1.654,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,04*
€ 1.610,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,26*
€ 1.583,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,07*
€ 1.563,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.