Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6445VZ, Fetra Handpritschenwagen 6445VZ mit Zugöse Ladefläche 1.600 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737211
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6445VZ
EAN/GTIN:
     4017976445021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6445VZ, Handpritschenwagen 6445VZ mit Zugöse Ladefläche 1.600 x 900 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
149000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1950
Gesamtbreite (mm):
950
Gesamthöhe (mm):
1480
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
149
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, handpritschenwagen tk 1000kg, HANDPRITSCHENWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.168,67*
€ 1.249,51*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,28*
€ 1.274,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,66*
€ 1.304,88*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,59*
€ 1.311,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.250,63*
€ 1.335,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,63*
€ 1.516,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,20*
€ 1.507,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,81*
€ 1.467,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,24*
€ 1.441,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,28*
€ 1.417,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.