Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6436L, Fetra Handpritschenwagen 6436L, Ladefläche 2.000 x 1.000 mm Ladefläche 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     260B-736928
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6436L
EAN/GTIN:
     4017976436012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6436L, Handpritschenwagen 6436L, Ladefläche 2.000 x 1.000 mm Ladefläche 2.000 x 1.000 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
142000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1250
Nutzflächenlänge (mm):
2000
Nutzflächenbreite (mm):
1000
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
2350
Gesamtbreite (mm):
1050
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
142
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.147,95*
€ 1.239,42*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,78*
€ 1.264,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,24*
€ 1.294,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,89*
€ 1.300,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.231,64*
€ 1.324,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,22*
€ 1.504,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,73*
€ 1.494,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,71*
€ 1.449,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,16*
€ 1.421,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,78*
€ 1.396,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.