Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6434L, Fetra Handpritschenwagen 6434L, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 4 Drahtgitterwände 600 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     260B-736909
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6434L
EAN/GTIN:
     4017976434018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6434L, Handpritschenwagen 6434L, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
98000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1550
Gesamtbreite (mm):
850
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
98
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 955,56*
€ 1.038,15*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,59*
€ 1.058,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,07*
€ 1.058,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,79*
€ 1.082,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,77*
€ 1.087,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,02*
€ 1.259,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,72*
€ 1.244,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,11*
€ 1.204,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,34*
€ 1.179,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,59*
€ 1.163,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.