Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4625-1, Fetra Tragarmwagen 4625-1, 1.600 x 800 mm 1.600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736712
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4625-1
EAN/GTIN:
     4017976462516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4625-1, Tragarmwagen 4625-1, 1.600 x 800 mm 1.600 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1800
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
72
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tragarmwagen, fetra kragarmwagen, tragarmwagen, TRAGARMWAGEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,32*
€ 663,98*
17 Tage
4
Frei Haus
ab € 577,46*
€ 667,14*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,12*
€ 680,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 635,45*
€ 710,81*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,27*
€ 734,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,98*
€ 790,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,19*
€ 780,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,09*
€ 753,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,17*
€ 734,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,32*
€ 700,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,95*
Zubehör
Fetra
E4625-1ET
ab € 60,53*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 43,04*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,35*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,62*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,61*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,44*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,08*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.