Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-737266 Herst.-Nr.: E4624-1TA EAN/GTIN: 4017976146249 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem einzelnen Tragarm lassen sich Tragarmwagen beliebig und individuell ergänzen. Material zum Anbau am Tragarmwagen ist im Lieferumfang enthalten. 1 Satz besteht aus 2 Stück. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Weitere Informationen: | | Versandart: | Paketdienst | Ursprungsland: | DE | Herstellergarantie (Jahre): | 10 | Gesamtlänge (mm): | 370 | Farbe: | brillantblau | TOTALSTOP möglich?: | Nein | FIXSTOP möglich?: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 14 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 22,58* | € 30,28* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 22,04* | € 30,43* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,11* | € 32,34* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,20* | € 32,49* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 26,62* | € 35,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|