Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4625, Fetra Tragarmwagen 4625, 1.600 x 800 mm 1.600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736618
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4625
EAN/GTIN:
     4017976046259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4625, Tragarmwagen 4625, 1.600 x 800 mm 1.600 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1800
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
70
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen, TRAGARMWAGEN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,07*
€ 538,80*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 472,45*
€ 541,36*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 554,51*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,25*
€ 555,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 522,92*
€ 577,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,12*
€ 627,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,25*
€ 608,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,07*
€ 579,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,71*
Zubehör
Fetra
E4625ET
ab € 56,41*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 42,77*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,35*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,58*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,54*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,42*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,47*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,04*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.