Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12593, Fetra Basiswagen 12593, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736507
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12593
EAN/GTIN:
     4017976125930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12593, Basiswagen 12593, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1276
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
42
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,78*
€ 348,54*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 293,50*
€ 350,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,21*
€ 354,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,66*
€ 356,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 324,38*
€ 372,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,42*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,94*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,48*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.