Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029671, Deckel f. Holz-Rahmen 1200x800x6mm, 1 Euromaß VE 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-669163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7550201
EAN/GTIN:
     4053569151825
Suchbegriffe:
Paletten Aufsatzrahmen Deckel
paletten aufsatzrahmen deckel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029671, Holzaufsetzrahmen und Deckel Die witterungsbeständigen Holzaufsetzrahmen und Deckel sind flexibel verwendbar und extrem belastbar. Der Auf- und Abbau ist einfach und schnell. , Lagerung: höhenvariabel nutzbar, dadurch weniger Platzbedarf , Wandstärke: 20 mm , Umwelfreundlich , Erfüllt den IPPC/ISPM 15-Standard für Paletten , Aufstapelung: in Schritten zu 200 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
6 mm
Palettenmaß:
1 Euro
Wandstärke:
20 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00029671, DECKEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 141,16*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 141,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 159,18*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,16*
€ 167,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,24*
€ 165,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,57*
€ 156,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,18*
€ 150,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,36*
€ 134,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.