Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029345, Karton 1-wellig,VE25, 500x370x310mm, Q.1.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5011036
EAN/GTIN:
     4053569135795
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029345, 1-wellige Falt-Kartonage für Güter bis 30 kg Die Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet. , Beste Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen , Viele Größen, mit Höhenrillung: für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial , Verschluss: mit allen Arten vonKlebeband, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Innenmaß LxBxH:
500x370x310 mm
Höhenrillung bei:
250 mm
Tragkraft:
30 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 36,79*
€ 48,79*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,89*
€ 51,40*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 37,56*
€ 51,59*
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,76*
€ 56,15*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 45,22*
€ 60,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,87*
€ 62,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,92*
€ 60,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,31*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,54*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,21*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 357,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.