| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415229 Herst.-Nr.: 5011036 EAN/GTIN: 4053569135795 |
| |
|
| | |
| Faltkarton, 1-wellig, für Güter bis 30 kg • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 30 kg | Innenmaß B x T x H: | 500 x 370 x 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Karton, Wellpappkarton, Pappkarton, Kartonage, 7830415229, 30415229 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,38* | € 55,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,48* | € 55,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,34* | € 56,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,71* | € 57,39* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,48* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|