Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026882, Schubladenschrank 26 SLR 1800x1000x500mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-668454
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7104874
EAN/GTIN:
     4031068144562
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026882, Schubladenschrank, 1800x1000x500 mm, Schubladen 18x 100/8x 200 mm Dieser Schubladenschrank verfügtüber eine Mehrfachauszugsperre. , Schubladen: 18x 100/8x 200 mm , Mit Teleskopauszug: 100 % , Integrierte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten , Separierte Zentralschließungen, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Schubladen:
RAL 7035/RAL 5010
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladen Traglast:
40 kg
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/enzianblau (RAL 5010)
Herstellerartikelnummer:
7104874
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.677,12*
€ 1.877,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,07*
€ 1.914,98*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.765,78*
€ 1.926,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.751,69*
€ 1.926,64*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.834,206*
€ 1.996,606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,64*
€ 2.292,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,02*
€ 2.268,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,43*
€ 2.184,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,19*
€ 2.135,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,69*
€ 2.084,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 60,17*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 82,20*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,04*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,79*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,03*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,59*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,40*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,32*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,57*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,63*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 198,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.