| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668043 Herst.-Nr.: 60.342.020 EAN/GTIN: 4047417506547 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027121, Flügeltürschrank (Lista), ohne Inneneinrichtung Praktischer Zugriff Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial-Sets lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren. Türlagerung: Scharnier , Flexibel dank vielseitigem Zubehör, mit dem die Flügeltürschränke beliebig ausgestattet werden können , Sichtfenster können für mehr Transparenz im Lager sorgen , Verschließbar mit Zylinderschloss, auf Anfrage auch Zahlenschloss erhältlich , Stabil dank der hochwertig verschweißten Stahlblechkonstruktion , Flexibel dank individuellen Ausstattungs- und Verstellmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör , Nachrüstung mit Schubladen und Auszugsboden jederzeit möglich Farben: Alle Flügeltürschränke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich., Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | Türen: | Sichtfenster | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 580 mm | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 60.342.020 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Leergehäuse, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, sichtfenster flügeltürschrank, lista leergehäuse, 00027121, FLÜGELTÜRENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,34* | € 752,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,46* | € 752,88* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,69* | € 753,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,71* | € 754,36* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 679,25* | € 772,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|