Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027150, Auszugsboden 50kg 1000mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668023
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.115.000
EAN/GTIN:
     4047417506349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027150, Auszugsboden für Flügeltürschränke (Lista) Diese Auszugsböden sind inklusive Führungsschienen und Vollauszug mit Kugellager. , Stahlblech , Fronthöhe: 53 mm, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7910 GRAMM
Breite:
1000 mm
Tragkraft:
50 kg
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Fronthöhe:
53 mm
Herstellerartikelnummer:
58.115.000
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 105,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,67*
€ 120,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 121,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 121,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 124,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.