Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667972 Herst.-Nr.: 41146 EAN/GTIN: 4003866411467 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027820, Stehleiter Megastep S, einseitig begehbar Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet. , Material: Aluminium , Sicherheitsplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss , Große Ablageschale aus Aluminium für Material und Werkzeug , Perlongurt-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen) , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitäts-Bördelung , Sprossen, Holme: Alu-Stangenprofil , Holme schwarz eloxiert, 60 mm tief , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7300 GRAMM | Leiterlänge: | 1,87 m | Plattformhöhe: | 1,06 m | Arbeitshöhe ca.: | 3,10 m | Sprossenanzahl: | 4 | Gewicht ca.: | 7,3 kg | Herstellerartikelnummer: | 41146 | Herstellername: | ZARGES GmbH | Markenname: | Zarges |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, zarges 4stufen tritt, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, 00027820, SCHWERLASTSTEHLEITER |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,09* | € 273,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,79* | € 277,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,27* | € 281,85* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,18* | € 291,27* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,90* | € 293,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|