Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026254, Fasskipper 300kg m. Handkurbel, lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-667302
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FLEX-HK lack.
EAN/GTIN:
     4052462015678
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026254, Fasskipper, RAL 2000 orange Zum Einsatz kommen die Fasskipper beim Transportieren und dosierten Kippen, Wenden und Ablegen von Stahlspund- und -deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie von 120/240-Liter-Müllbehältern. ,Mechanik: Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen , Grundrahmen: stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme (2 Kranhakenösen im Rahmen), Drehbereich 360° , Oberfläche: lackiert RAL 2000 orange Kippvorgang mit Handkurbelrad steuerbar. Abb. zeigt anders farbige Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1000x1070x405 mm
Tragkraft:
300 kg
Gabelabstand:
650 mm
max. Gabelquerschnitt:
170x75 mm
Gewicht (lackiert):
70 kg
Herstellerartikelnummer:
FLEX-HK lack.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.800,05*
€ 1.901,15*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.796,72*
€ 1.901,17*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.777,35*
€ 1.909,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.818,08*
€ 1.920,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.900,75*
€ 2.009,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,79*
€ 2.285,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,18*
€ 2.267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,23*
€ 2.208,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,96*
€ 2.178,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,08*
€ 2.163,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.