Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FLEX-HK, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4440-05-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-05-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462015678
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • 360° Drehbereich
  • Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran
  • Kippvorgang mit Handkurbel
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
70 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
405 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.754,80*
€ 1.825,19*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,32*
€ 1.825,72*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,85*
€ 1.833,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.768,23*
€ 1.845,11*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.868,35*
€ 1.950,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,19*
€ 2.171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,13*
€ 2.157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.774,58*
€ 2.111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,80*
€ 2.088,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.