| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667299 Herst.-Nr.: 4408-25-0000-1 EAN/GTIN: 4052462001756 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900026252, Fasslifter, RAL 2000 orange Dieser Fasslifter ist für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten Fässern geeignet. , Mechanik: verzinkte Greifvorrichtung mit extrem hoher Klemmkraft, Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen , Grundrahmen: stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapleraufnahme , Gummianschlag: zur Vermeidung von Fassbeschädigungen , Oberfläche: lackiert RAL 2000 orange Mit breiter Fassrandauflage, für gefüllte 200-l-Stahl-Spund- oder -Deckelfässer, 220-l-Kunstoff-L-Ringfässer und Doppel-L-Ringfässer. Abb. zeigt breite Fassrandauflage (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Anzahl 200-l-Fass: | 2 | Maße LxBxH: | 1185x960x925 mm | Tragkraft: | 1600 kg | Gabelabstand x B x H: | 530x170x75 mm | Gewicht (lackiert): | 139 kg | Herstellerartikelnummer: | RS-II/91 lack. | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 00026252, FASSLIFTER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.483,71* | € 2.608,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.502,03* | € 2.608,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.501,47* | € 2.658,84* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.605,98* | € 2.732,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.560,19* | € 2.743,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|