Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028553, Kastenwagen KW-ET 1000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666716
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-08-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462042001
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028553, Kastenwagen, Typ KW-ET, RAL 2000 Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet. , Grundrahmen aus Profilstahl, Federkippsicherung , Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Öl- und wasserdicht verschweißt , 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weiterekostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
KW-ET 1000
Volumen ca.:
1000 l
Maße LxBxH:
1420x1340x1290 mm
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
164 kg
Einfahrtascheninnenmaße A/B/C:
465/170/55 mm
Herstellerartikelnummer:
KW-ET 1000l
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,41*
€ 831,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,68*
€ 831,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,27*
€ 834,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,32*
€ 856,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,59*
€ 877,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,79*
€ 1.044,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,06*
€ 1.031,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,08*
€ 1.003,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,19*
€ 980,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.143,09*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 756,87*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,33*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 757,71*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 646,60*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 436,83*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 437,16*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 437,11*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 436,38*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 722,99*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 485,68*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 486,87*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 485,46*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 485,15*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 854,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.