Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen KW-ET 600, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Kipper KW ET 600 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Kastenwagen Kipper KW ET 600 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4438-06-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-06-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462041967
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper

Fahrbare Behälter mit manueller Kippfunktion und ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung
  • Schiebegriff
  • 2 Räder + 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
  • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
830 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
150 kg
Länge:
1395 mm
Breite:
1070 mm
Höhe:
1220 mm
Versand-Länge:
1395 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Breite:
1070 mm
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
600 Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,60*
€ 941,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,08*
€ 941,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,08*
€ 969,10*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,88*
€ 1.001,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,88*
€ 1.024,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,96*
€ 1.219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,60*
€ 1.210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,93*
€ 1.172,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,18*
€ 1.144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,88*
€ 1.116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.144,61*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 755,37*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 754,19*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 755,66*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 757,38*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 651,15*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 437,37*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 436,02*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 436,86*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 438,77*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 722,01*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 485,58*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 484,96*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 487,25*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 485,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.