Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026229, Lasthaken LH-II 5,0 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666594
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462017917
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026229, Lasthaken, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten. , Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion , Aufnahme: per Gabelzinken oder Kran , Abrutschsicherung: auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar , Wirbellasthaken: 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last , Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet) , Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten , Mit Wirbellasthaken , Verschiedene Traglasten Abb. zeigt Lasthaken in lackierter Ausführung. Beispielabbildung., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
2
Tragkraft:
5000 kg
Maße LxBxH:
180x750x490 mm
Einfahrtaschen Innenmaße A:
160 mm
Einfahrtaschen Innenmaße B:
220 mm
Einfahrtaschen Innenmaße C:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
LH-II 5,0 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, staplerhaken doppelt, 00026229, LASTHAKEN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,15*
€ 661,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,58*
€ 661,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,81*
€ 661,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,51*
€ 692,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,06*
€ 710,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,86*
€ 845,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,43*
€ 831,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,57*
€ 809,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,89*
€ 794,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,06*
€ 777,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,16*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,04*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,90*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 571,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,36*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,57*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,96*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 657,26*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 853,30*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,62*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 702,91*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,65*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.038,49*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,04*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 836,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.