Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026226, Lasthaken LH-II 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666591
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 2,5 lack.
EAN/GTIN:
     4052462017856
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026226, Lasthaken, RAL 2000 orange Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten. , Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion , Aufnahme: per Gabelzinken oder Kran , Abrutschsicherung: auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar , Wirbellasthaken: 1 Stück,zum sicheren Anschlagen der Last , Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet) ,Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten , Mit Wirbellasthaken , Verschiedene Traglasten, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Maße LxBxH:
170x750x425 mm
Einfahrtaschen Innenmaße A:
160 mm
Einfahrtaschen Innenmaße B:
220 mm
Einfahrtaschen Innenmaße C:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
LH-II 2,5 l
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tk 2500kg, 00026226, LASTHAKEN
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,79*
€ 358,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,46*
€ 359,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,81*
€ 377,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 379,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,28*
€ 404,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 737,60*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,74*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 574,66*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 570,91*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 785,52*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 658,00*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,05*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,34*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 854,14*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,16*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,18*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,66*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,63*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.