Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028548, Traverse zum Auskippen BST 150, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666547
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-04-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462009677
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028548, Stapler-Traversen, Typ BST, RAL 2000 Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern. Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar. , Sicherung gegen Abrutschen , Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler , Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt(bitte bei der Bestellung mit angeben), Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BST 150
für Stapelkipper mit Volumen ca.:
1,50 m³
Maße LxBxH:
940x1630x1085 mm
Tragkraft:
2000 kg
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
450x200x80 mm
Gewicht:
148 kg
Herstellerartikelnummer:
BST 150, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,97*
€ 541,29*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,09*
€ 541,31*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,61*
€ 551,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,02*
€ 557,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,76*
€ 570,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,88*
€ 679,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,85*
€ 668,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,22*
€ 636,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,60*
€ 625,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,76*
€ 605,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 261,36*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 684,04*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 739,38*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,60*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,73*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 281,99*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 304,21*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,15*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 207,99*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 209,21*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 208,74*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 208,54*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 312,82*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,81*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 259,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.