Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 90, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11506413
11506413
11506413
11506413
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4420-04-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-04-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462008014
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Profilblechbehälter zur Entleerung mittels Traverse

Eigenschaften

  • Gefüllt 3-fach stapelbar
  • Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
900 mm
Muldenbreite:
1000 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
100 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
900 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BSK > Typ BSK > Bsk 90
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,59*
€ 355,05*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,69*
€ 357,58*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,96*
€ 360,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,17*
€ 367,00*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 329,24*
€ 370,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,24*
€ 391,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 90
€ 211,50*
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
€ 309,21*
Zubehör
Bauer
BKT 90
€ 372,68*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
€ 239,14*
Zubehör
Bauer
ÖL- UND WASSERDICHT V.
€ 100,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.