Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028545, Traverse zum Auskippen BST 55, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666545
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462009516
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028545, Stapler-Traversen, Typ BST, RAL 2000 Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern. Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar. , Sicherung gegen Abrutschen , Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler , Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt(bitte bei der Bestellung mit angeben), Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BST 55
für Stapelkipper mit Volumen ca.:
0,55 m³
Maße LxBxH:
945x930x980 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
250x200x80 mm
Gewicht:
79 kg
Herstellerartikelnummer:
BST 55, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,14*
€ 348,16*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,78*
€ 348,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,48*
€ 357,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,84*
€ 359,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,14*
€ 368,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 261,36*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 684,04*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 739,38*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,60*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,73*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 281,99*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 304,21*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,15*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 207,99*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 209,21*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 208,74*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 208,54*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 312,82*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,81*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 259,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.