Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028527, Stapelkipper Typ BSK 55 orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666534
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462007833
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028527, Stapelkipper, Typ BSK, RAL 2000 Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,55 m³
Maße LxB*xH:
1000x800x900 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
80 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 55, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,13*
€ 320,66*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,08*
€ 322,21*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,50*
€ 322,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,06*
€ 325,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,67*
€ 343,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 55 LICHTBLAU
ab € 254,83*
Zubehör
Bauer
BKT 55 LICHTBLAU
ab € 291,97*
Zubehör
Eurokraft
250120
ab € 310,16*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-2
ab € 309,82*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-1
ab € 298,61*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-4
ab € 311,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.