Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1000xB800xH900mm gelborang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1000xB800xH900mm gelborang
Kippbehälter L1000xB800xH900mm gelborang
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-452284
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 55 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462007833
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,55 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
80 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, deckel kippbehälter, kippbehälter 550l, Spänebehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, 9121443005
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,63*
€ 317,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,42*
€ 319,43*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,90*
€ 320,97*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 321,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,72*
€ 328,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 55 LICHTBLAU
ab € 251,38*
Zubehör
Bauer
BKT 55 LICHTBLAU
ab € 287,13*
Zubehör
Eurokraft
250120
ab € 302,48*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-2
ab € 309,44*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-1
ab € 298,51*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-4
ab € 312,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.