Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028716, Klappbodenbehälter FB 1500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666528
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500 lack.
EAN/GTIN:
     4052462007291
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028716, Klappbodenbehälter (kranbar), RAL 2000 Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft. , Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden , Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz , Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe , Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar , 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar , Mit 4 Kranösen Ø 40 mm , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
FB 1500
Volumen ca.:
1,50 m³
Maße LxBxH:
1040x1845x1145 mm
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C:
615/185/75 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht lackiert:
203 kg
Herstellerartikelnummer:
FB 1500 l orange
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,94*
€ 948,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,54*
€ 953,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,77*
€ 977,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,21*
€ 977,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,76*
€ 1.054,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,29*
€ 1.254,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,94*
€ 1.248,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,53*
€ 1.215,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,32*
€ 1.193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,76*
€ 1.176,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 283,69*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 362,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.