Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666087 Herst.-Nr.: 32651-ECK EAN/GTIN: 4004514241504 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900022920, Eckregalfeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau), BxT 1000x500 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich., Fabrikat: Schulte Weitere Informationen: | | Oberfläche: | RAL 7035 lichtgrau | Ausführung: | Eckregalfeld A+B | Höhe: | 2500 mm | Feldlast: | 1100 kg | Fachböden: | 12 | Herstellerartikelnummer: | 32651-ECK | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Markenname: | SCHULTE Lagertechnik | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, multiplus regal, grundregal tiefe 500mm, 00022920, ECKREGAL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,44* | € 486,82* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,35* | € 489,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,01* | € 512,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,09* | € 520,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 511,43* | € 598,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|