Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666086 Herst.-Nr.: 32650-ECK EAN/GTIN: 4004514241498 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900022919, Eckregalfeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau), BxT 1000x500 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich., Fabrikat: Schulte Weitere Informationen: | | Oberfläche: | RAL 7035 lichtgrau | Ausführung: | Eckregalfeld A+B | Höhe: | 2000 mm | Feldlast: | 900 kg | Fachböden: | 10 | Herstellerartikelnummer: | 32650-ECK | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Markenname: | SCHULTE Lagertechnik | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,29* | € 392,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,01* | € 392,70* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,81* | € 419,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,94* | € 438,65* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,79* | € 488,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|