Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022913, Eckregal lichtgrau 2000x1000x400, 10FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-666080
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32640-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Grund-Regal
Grundregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022913, Eckregalfeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau), BxT 1000x400 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich., Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung:
Eckregalfeld A+B
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
900 kg
Fachböden:
10
Herstellerartikelnummer:
32640-ECK
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,30*
€ 368,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,95*
€ 370,08*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 328,69*
€ 390,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,52*
€ 401,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,24*
€ 444,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.