Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022912, Eckregal Anbaufeld 7035 3000x1000x300, 7FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-666079
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32637-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Eck-Regal
Eckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022912, Eckregal Anbaufeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau) C mit Kreuzstrebe, BxT 1000x300 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung::
Eckregal Anbaufeld
Höhe:
3000 mm
Feldlast:
1200 kg
Fachböden:
7
Herstellerartikelnummer:
32637-ECK
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 174,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 176,38*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 184,62*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,67*
€ 190,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,30*
€ 212,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.