Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022887, Eckregal verzinkt 2000x1000x500 10FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-666058
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12750-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Grund-Regal
Grundregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022887, Eckregalfeld (verzinkt/RAL 7035 lichtgrau), BxT 1000x500 mm Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager. , Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik , Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau , Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern A + B , Alle Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift , Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich., Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Eckregalfeld A+B
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
900 kg
Fachböden:
10
Herstellerartikelnummer:
12750-ECK
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,86*
€ 351,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,41*
€ 353,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,90*
€ 369,17*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 307,36*
€ 369,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,09*
€ 422,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,53*
€ 502,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.