Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021626, Stirnradflaschenzug 3m VS III, 2000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     260B-665387
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N04200126
EAN/GTIN:
     4025092949934
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021626, Stirnrad-Flaschenzug, Modell VS III Die Stirnrad-Flaschenzüge hben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t. Innovationen: , Handketten-Führung: verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen , Kugel-, Nadellager: in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastketten-Rad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel , Handkräfte: optimiert für einfache Handhabung Ausführung: , Stabilität: Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt , Lastketten-Ablauf: optimal durch präzise bearbeitete Führungsrollen , Korrosionsschutz: Bremsteile, Ketten-Führungsrollen verzinkt und gelb chromatiert , Serienmäßig: zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette Auf Anfrage: , Überlast-Sicherung , Kettenspeicher , Höhere Tragfähigkeiten von 10, 20, 30 und 50 t, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19900 GRAMM
Modell:
VS III 2,0/1
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen ØxT:
8x24 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
19 mm
Hubkraft bei Nennlast:
32 daN
Normalhubhöhe:
3,0 m
Gewicht bei Normalhub (3 m):
19,0 kg
Herstellerartikelnummer:
N04200126
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
Yale
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, 00021626, STIRNRADFLASCHENZUG, 4025092949934, 1485477, N04200126, 1226060
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 405,43*
€ 457,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 405,50*
€ 457,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 407,05*
€ 460,26*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 409,13*
€ 464,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,82*
€ 543,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,72*
€ 639,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,95*
€ 617,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,81*
€ 603,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 407,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 480,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 360,45*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406182
ab € 99,25*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,94*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.