Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSIII 2t/1 F-Zug 2t/1 NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N04200126
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N04200126
EAN/GTIN:
     4025092949934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

VSIII 2t/1 F-Zug 2t/1 NH

Flaschenzug mit präziser Handkettenführung für einen reibungslosen Ablauf der Handkette. Hochwertige Lager in Seitenplatten, dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad gewährleisten einen einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel.

Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sowie der verstärkte Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität.

Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
8 x 24 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
19 mm
Hubkraft bei Nennlast:
32 daN
Gewicht bei Normalhub (3 m):
19 kg
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,41*
€ 530,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 481,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 361,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406182
ab € 99,31*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.