Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665367 Herst.-Nr.: 32308002 EAN/GTIN: 4050939017354 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021604, Wagenheber Modell HWH KS Proline Die Wagenheber ermöglichen ein leichtes, einseitiges Anheben von Fahrzeugen per Kolben-Spindel-Kombination. , Hub: durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolbenausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht , Hubunterstützung: durch Gewindespindel , Pumpe: integriert, mit Überdruckventil Hinweis: gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden!, Fabrikat: Pfaff Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9300 GRAMM | Modell: | HWH KS 15,0 | Hub gesamt (Hydraulik und Spindel): | 265 (155+110) mm | Bauhöhe (min./max.): | 230/495 mm | Gewicht: | 8,3 kg | Herstellerartikelnummer: | 32308002 | Herstellername: | COLUMBUS McKINNON | Markenname: | Pfaff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,25* | € 172,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,20* | € 172,78* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,55* | € 179,99* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,36* | € 193,78* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,92* | € 213,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|