Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665135 Herst.-Nr.: 200178004 EAN/GTIN: 4026212287813 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900021073, META COMPACT Büro-Steckregal einseitig, Grundregal verzinkt Dieses Büro-Steckregal ist einseitig nutzbar. , Ausführung: Grundregal , Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt , Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar , Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten: Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör. , Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da dieRegalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt. Abb. zeigt: einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden, 1 Grundregal und 1 Anbauregal, 1850 mm hoch, 300 mm tief, 1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau., Fabrikat: Meta Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30303 GRAMM | Maße BxTxH: | 1000x300x2200 mm | Ordnerkapazität pro Regalfeld: | 72 | Anzahl Böden: | 6 | Tragkraft je Fachboden: | 80100 kg | Feldlast: | 900 kg | Oberfläche Regal: | verzinkt | Herstellerartikelnummer: | 200178004 | Herstellername: | META-Regalbau GmbH & Co. KG | Markenname: | META | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal, 00021073, STECKREGAL |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,26* | € 162,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,01* | € 162,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,52* | € 164,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,94* | € 171,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,05* | € 193,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|