Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019690, Kunststoff-Regalkasten 300x234x90mm, (VE8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-664591
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31001185
EAN/GTIN:
     4330816909126
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019690, Regalkästen, Typ 1–6 Diese Regalkästen sind unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig. , Lebensmittelgeeignet auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74 , Stabil, mit hoher Trag-/Auflast , Sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand , Etiketten im Lieferumfang enthalten, weitere Etiketten siehe Zubehör , Abgabe in preisgünstigen Verpackungseinheiten, Fabrikat: Mauser
Weitere Informationen:
Typ:
2
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Außenmaße LxBxH:
300x234x90 mm
Innenmaße LxBxH:
258x210x85 mm
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +90 °C
Traglast/Auflast:
5/15 kg
max. Anzahl Längs-/Querteiler:
3/4
Medienbeständigkeit:
Öle/Fette/Laugen
Herstellerartikelnummer:
31001185
Herstellername:
Mauser Einrichtungssysteme
Markenname:
Mauser
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 00019690, KUNSTSTOFF-REGALKASTEN
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 41,27*
4 Tage
208
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 41,45*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 46,80*
43 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 35,79*
€ 47,91*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,23*
€ 48,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,27*
€ 49,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,8575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.