Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, Länge 300 mm, BxH 234 x 90 mm, VE 8 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-986861
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31001185
EAN/GTIN:
     4250633321966
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten, Länge 300 mm, BxH 234 x 90 mm, VE 8 Stk.

Stabil, stapelbar, mit hoher Trag- und Auflast. Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C. Lebensmittelecht.

Mit allen Vorteilen für leichte Handhabung - Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand. - Glatte Innenwände, leicht zu reinigen. - Kasten allseitig randhoch geschlossen. - Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen. - Etiketten (ohne Schutzfolien) für Kästen und für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten. Etiketten-Schutzfolien (ohne Etiketten) können bei Bedarf extra bestellt werden, siehe Zubehör. - Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
234 mm
Außenhöhe:
90 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, mauser, 986861 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 41,11*
Lager 103
211
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 41,29*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 46,69*
38 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 35,89*
€ 47,79*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,18*
€ 48,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 3,9025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.