Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018590, Werkbank B1250 m.Strebe, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-663046
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376878847
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018590, Werkbank Serie 8000 (ohne Ausstattung), Tiefe 700 mm Die Werkbänke gibt es in 700 mm Tiefe. , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte, Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Flächenlast: max. 1250 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Maße BxH:
1250x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03 8000-1-127B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,35*
€ 350,40*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 354,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,88*
€ 354,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,17*
€ 354,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,34*
€ 359,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,38*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,53*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,51*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,35*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,95*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,97*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,14*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,76*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,94*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,11*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,27*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,22*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,73*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.