Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018161, ESD-Arbeitstisch TPH T900 x B1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662743
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH915 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043194
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018161, ESD-Arbeitstisch TPH inklusive Etagenbord Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sindauch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60000 GRAMM
Tischplatte TxB:
900x1500 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TPH-915-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,06*
€ 1.085,29*
21 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.024,52*
€ 1.103,11*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.047,46*
€ 1.129,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,85*
€ 1.190,09*
€ 4,95*
ab € 1.211,24*
€ 1.303,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,09*
€ 1.416,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,96*
€ 1.410,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,73*
€ 1.369,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,62*
€ 1.341,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,85*
€ 1.312,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,50*
Zubehör
Treston
KT150
ab € 178,42*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 232,28*
Zubehör
Treston
TH150 ESD
ab € 114,39*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 789,58*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 843,54*
Zubehör
Treston
TPH915
ab € 679,19*
Zubehör
Treston
ab € 460,33*
Zubehör
Treston
ab € 475,98*
Zubehör
Treston
SH150 ESD
ab € 263,48*
Zubehör
Treston
ab € 431,22*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,92*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,53*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,88*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 435,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.