Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch, 1500 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90084
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH-915-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch

ESD-Arbeitsplätze für die Elektronik-Industrie.
Höhenverstellung von 650 bis 900 mm durch Inbusschrauben
Tragfähigkeit ca. 300 kg Flächenbelastung
Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/7038)
Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044)
Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1 MΩ Widerstand
Zusatzliches Etagenboard, Tiefe 310 mm, Höhe stufenlos verstellbar von 1080 bis 1550 mm, Tragfähigkeit 50kg

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Masse B x T:
1500 x 900 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
TPH
Höhe:
900 mm
Gewicht:
53 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
900 mm
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: System-Montagetisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, treston esd arbeitstisch, bürotisch, 90084, 90084-SW81, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,06*
€ 1.085,29*
22 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.024,52*
€ 1.103,11*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.047,46*
€ 1.129,93*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,85*
€ 1.190,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.211,24*
€ 1.303,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,88*
€ 1.551,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,33*
€ 1.542,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,72*
€ 1.497,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,18*
€ 1.468,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,24*
€ 1.441,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,50*
Zubehör
Treston
KT150
ab € 178,42*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 232,28*
Zubehör
Treston
TH150 ESD
ab € 114,39*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 789,58*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 843,54*
Zubehör
Treston
TPH915
ab € 679,19*
Zubehör
Treston
ab € 460,33*
Zubehör
Treston
ab € 475,98*
Zubehör
Treston
SH150 ESD
ab € 263,48*
Zubehör
Treston
ab € 431,22*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,92*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,53*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,88*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 435,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.