Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018148, ESD-Arbeitstisch TP T700 x B1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662730
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP710 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043040
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Arbeitstischgestell
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018148, ESD-Arbeitstisch TP Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1 Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28500 GRAMM
Tischplatte TxB:
700x1000 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TP-710-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,35*
€ 529,61*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 460,88*
€ 530,81*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 464,98*
€ 537,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,44*
€ 561,01*
€ 4,95*
ab € 499,11*
€ 573,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,01*
€ 667,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,89*
€ 657,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT710 ESD
ab € 317,35*
Zubehör
Treston
SAP710 ESD
ab € 558,49*
Zubehör
Treston
TP707KK ESD
ab € 731,94*
Zubehör
Treston
TP710L ESD
ab € 403,85*
Zubehör
Treston
TP909KK ESD
ab € 791,13*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 153,48*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,31*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 355,51*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 381,49*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 197,55*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 460,12*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 488,65*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 452,94*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 384,17*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 438,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.