Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017477, Sicherheitslagerhaus NB 4075x2875,vzk+bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-662481
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2107-C
EAN/GTIN:
     4260139974955
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017477, Sicherheitslagerhaus mit natürlicher Belüftung, verzinkt und außen lackiert Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. , Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile , Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen , Einfacher Transport über Kranösen , Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen , Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) , Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage , Erdungsanschluss , Für Bodenbefestigung vorbereitet Material: Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau Tür: 2-flügelig Belüftung: natürliche Belüftung Luftwechsel passiv: mind. 0,4-fach Schließung: Zylinderschloss Abbildung zeigt Typ SLH-NB 1x2 (Beispielbild) Anlieferung erfolgt montiert, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110000 GRAMM
Typenbezeichnung:
SLH-NB 4x3
Maße LxBxH:
4075x2875x2585 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
H63-2107-C
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.747,57*
€ 9.956,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.419,66*
€ 10.635,43*
78 Tage
22
Frei Haus
ab € 11.518,86*
€ 11.737,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.635,43*
€ 12.656,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.598,08*
€ 12.611,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.486,02*
€ 12.478,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.448,66*
€ 12.433,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.419,66*
€ 12.399,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 345,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 535,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.