| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662384 Herst.-Nr.: 2307 EAN/GTIN: 4260186690013 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017300, Kompaktwaage Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren , Wäge-Plattform: Edelstahl , Display: LCD mit Hintergrund-Beleuchtung , Gehäuse: ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur , Stromversorgung: Netz und Akkubetrieb (ca. 100Betriebsstunden), Netzadapter 230 V im Lieferumfang enthalten, Fabrikat: ADE Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4250 GRAMM | Wägebereich: | 30 kg | Ziffernschritt: | 1,0 g | Wägeplattform BxT: | 260x215 mm | Herstellerartikelnummer: | 2307 | Herstellername: | ADE Germany GmbH & Co. KG | Markenname: | ADE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,62* | € 193,50* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,92* | € 194,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,92* | € 203,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,53* | € 209,34* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,85* | € 210,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|