Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017239, Schnellbau-Container SC 5x2m,1 Flügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-662328
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000-5x2 SE
EAN/GTIN:
     4260145950479
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017239, Schnellbau-Container SC (Standard-Ausführung) Diese Container eignen sich für jede Baustelle. Sie sind solide und stabil. , Ausführung: Standard, ohne Zubehör, mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x1890 mm Easy-up-Montage: Ohne Werkzeug in ca. 5 Minuten – spart Zeit und Geld. , Hohe Betriebssicherheit , Stapelbarkeit: bis 7 Stück, spart Lagerkosten , Einfaches Umsetzen: 4 Kranösen , Abstandhalter: für Staplertransport und zur Bodenbelüftung Aufbau , Stecksystem: ohne Werkzeug, Schrauben, Bohren , Dach: Schnellverschluss – Einschieben und fertig Lieferumfang , Anlieferung: zerlegt, spart Frachtkosten , Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage , Umfangreiches Zubehör lieferbar Lieferung: , Zerlegt, spart Frachtkosten , Bauseitige Abladung – Gabelstapler erforderlich, auf Anfrage Mitnahmestapler möglich, Fabrikat: BOS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550000 GRAMM
Maße:
5x2 m
Breite außen/innen:
2100/1975 mm
Gesamttiefe außen/innen:
5100/4975 mm
Gesamthöhe außen/innen:
2100/1935 mm
Gewicht:
600 kg
Schneelast max.:
210 kg/m²
Bodenbelastung:
500 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
SC3000-5x2 SE
Herstellername:
BOS GmbH Lager-Technik
Markenname:
BOS
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bos lagercontainer, lagercontainer, 00017239, SCHNELLBAU-CONTAINER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,63*
€ 2.710,07*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.505,55*
€ 2.776,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.978,74*
€ 3.267,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.056,80*
€ 3.361,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.267,38*
€ 3.888,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.234,72*
€ 3.849,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.090,95*
€ 3.678,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.017,68*
€ 3.591,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.978,74*
€ 3.544,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.