Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017231, Materialcontainer 2x2m, 1-flügelige Tür 2m Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-662320
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000-2x2 SE
EAN/GTIN:
     4260145950011
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017231, Schnellbau-Container SC (Standard-Ausführung) Diese Container eignen sich für jede Baustelle. Sie sind solide und stabil. , Ausführung: Standard, ohne Zubehör, mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x1890 mm Easy-up-Montage: Ohne Werkzeug in ca. 5 Minuten – spart Zeit und Geld. , Hohe Betriebssicherheit , Stapelbarkeit: bis 7 Stück, spart Lagerkosten , Einfaches Umsetzen: 4 Kranösen , Abstandhalter: für Staplertransport und zur Bodenbelüftung Aufbau , Stecksystem: ohne Werkzeug, Schrauben, Bohren , Dach: Schnellverschluss – Einschieben und fertig Lieferumfang , Anlieferung: zerlegt, spart Frachtkosten , Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage , Umfangreiches Zubehör lieferbar Lieferung: , Zerlegt, spart Frachtkosten , Bauseitige Abladung – Gabelstapler erforderlich, auf Anfrage Mitnahmestapler möglich, Fabrikat: BOS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250000 GRAMM
Maße:
2x2 m
Breite außen/innen:
2100/1975 mm
Gesamttiefe außen/innen:
2100/1975 mm
Gesamthöhe außen/innen:
2100/1935 mm
Gewicht:
325 kg
Schneelast max.:
210 kg/m²
Bodenbelastung:
500 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
SC3000-2x2-SE
Herstellername:
BOS GmbH Lager-Technik
Markenname:
BOS
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bos lagercontainer, lagercontainer, 00017231, SCHNELLBAU-CONTAINER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,68*
€ 1.634,44*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.458,25*
€ 1.655,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,87*
€ 1.860,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.656,48*
€ 1.872,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.731,88*
€ 1.944,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,59*
€ 2.228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.829,19*
€ 2.176,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,44*
€ 2.077,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,34*
€ 2.021,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.656,48*
€ 1.971,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.