| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662207 Herst.-Nr.: PCB 2000-1 EAN/GTIN: 4045761084780 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017176, Präzisionswaage PCB Mit dieser Präzisionswaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen., Einfache 5-Tasten-Bedienung , Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung , Pre-Tare: manueller Vorabzug eines bekannten Behälter-Gewichts , Wägeplatte: Edelstahl , Display: LCD mit Ziffernhöhe 15 mm, Hintergrund-Beleuchtung , Maße BxTxH: 163x245x79 mm , Stromversorgung: Netzadapter 230 V/50 Hz , Zubehör: Batterie (9 V), Akku-Betrieb, nicht im Lieferumfang vorhanden, Fabrikat: Kern Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 0,1 g | Wägebereich: | 2,00 kg | Reproduzierbarkeit: | 0,1 g | Mindest-Stückgewicht für Stückzählung: | 0,2 g | Wägeplatte: | 130x130 mm | Maße BxTxH: | 163x245x79 mm | Herstellerartikelnummer: | PCB 2000-1 | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Markenname: | KERN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, 00017176, PRÄZISIONSWAAGE |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,06* | € 187,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,78* | € 187,95* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,67* | € 187,95* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,94* | € 191,98* | | | | Lager 260 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,55* | € 200,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|